高圧洗浄機 リールのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
150件の「高圧洗浄機 リール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧洗浄機 ホース 巻き取り」、「動噴 ホース巻取機」、「高圧洗浄機 ホース」などの商品も取り扱っております。
リール巻3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホースランキング1位
リール巻。3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース。ワイヤー補強業務用ホース
用途精和産業・フルテック・ワグナーなど互換対応品使用空気圧力(MPa)21ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~80ホース外径(Φmm)15.6質量(g/m)330
1本
63,980税込70,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

OKS 高圧ホースリール ハタヤリミテッドランキング2位
ハタヤリミテッドOKS 高圧ホースリール
3/81/2口径兼用型、耐圧210kg/cm2用高圧ホースリールです。オートマティックタイプの自動巻取り型。重機建設機械車体の洗浄用に。農業の散水に、上下水道配管内の洗浄用に欠かせないホースリールです。 ホース、アダプター、洗浄ガンなどの付属品はオプションです。3/81/3口径兼用耐圧、耐圧210kg/cm2
1個
139,800税込153,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

自動巻高圧水用ホースリール15m 内径Φ9.5 ラバーホース ハタヤリミテッドランキング3位
洗車場、修理工場、食品工場等での高圧洗浄に使用します。 冷水でも温水でも使用可能です。
トラスコ品番134-1747質量(kg)25.1アズワン品番64-4653-44
1個
229,800税込252,780
46日以内出荷

ホースリール 回転台付 モノタロウランキング4位
離れた場所でもエアを供給することが出来ます
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。ホース長さ(m)ソケット側(エアー排出側):0.3 。プラグ側(エアー入力側):0.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10質量(kg)4.5材質(ホース)ポリウレタン樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×350×260最高圧力1.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,498税込9,348
当日出荷

TRIENS 高圧温水リール 内径9.5mmX15m 三協リールランキング5位
樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用ホース長さ(m)15ホース内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)6.7トラスコ品番135-8889セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m材質樹脂ドラム質量(kg)13.7本体寸法(mm)430×380×256取付金具(一次側)3/8メスシートユニオン
1個
109,800税込120,780
5日以内出荷


リール巻。3/8サイズ・1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース。ワイヤー補強業務用ホース
用途蔵王産業・スーパー工業・ホンダ互換対応品ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.6使用空気圧力(MPa)23耐熱温度(℃)0~80質量(g/m)330
1本
63,980税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


アリミツホースリール
トラスコ品番455-3241適合機種TRY-01カバーなし質量(kg)5能力(巻取能力)20mキャスターなし巻取形式手動
1台
43,980税込48,378
4日以内出荷

ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様Φ8.5ヨリ戻し付タイプ軽量
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用ホース長さ(m)10ホース内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)6.7トラスコ品番135-8890セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m材質樹脂ドラム質量(kg)11.3本体寸法(mm)430×380×256取付金具(一次側)3/8メスシートユニオン
1個
89,980税込98,978
5日以内出荷


従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
1本
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ハタヤリミテッドOKS高圧ホースリール
洗浄ホースに欠かせないHSP型ホースリールシリーズ。
タイプ手動寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×420×295常用圧力(MPa)20.5接続ホース:(ドラム側)G1/2・G3/8管用平行おねじ30°メスシート、(固定側)Rc1/2・Rc3/8管用テーパーめねじ流体温度(℃)0~80巻取長さ(m)内径Φ9.5mm:30、内径Φ12.7mm:25
1台
74,980税込82,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

3/8・1/2口径兼用型、耐圧20.5(MPa)用高圧ホースリール(ホース別売)です。 農業の散水に、上・下水道配管内の洗浄用に欠かせないホースリールです。 ホース、アダプター、洗浄ガンなどの付属品は別売です。
用途重機・建設機械・車体の洗浄用に、重機・建設機械・車体の洗浄用に、木材の皮剥ぎ作業に、上・下水道配管内の洗浄に、樹木などへの散水に、魚網・水槽の洗浄に、トラック、バス、ごみ収集車などの洗浄に、エアーによる清掃作業に、建築物塗装前の下地整理に、その他、幅広い業界での機器洗浄作業に仕様ISO9001認証取得工場製、【巻取方法】手動トラスコ品番820-2486材質鉄板質量(kg)20取付ねじ【ドラム側ホース】管用並行おねじG1/2(30°メスシート)、【固定入力側接続部】管用テーパーおねじR1/2(高圧エルボ付)巻取長さ(m)【Φ9.5ゴムホース(外径Φ17)】60、【Φ12.7ゴムホース(外径Φ20)】50
1台
349,800税込384,780
46日以内出荷

特殊ケプラー補強により柔軟で軽量な高圧洗浄ホース。現場持ち運びに大変便利なホース。
常用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~80補強層特殊繊維ケプラーホース外径(Φmm)16.5最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.2適合メーカー精和産業、フルテック、日本ワグナーなど
1本
23,980税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

日本ワグナーホースリールセット
高圧洗浄機用アクセサリー・ホースリールセット
用途高圧洗浄機をより快適に使用していただくために付属品洗浄ホース(Φ9.5×30mカプラー付)、ホースリール50型、ジョイントホース(Φ9.5×1.5m)
1巻
119,800税込131,780
3日以内出荷

ハタヤリミテッドOKS高圧ホースリール
高圧洗浄機のボディや工場内の壁などに取りつけて、スムーズな巻取りができます。ガイドローラー、ドラムストッパー付。ロータリー部シャフトはサビに強いステンレス製。リール収納時に便利な折込式ハンドル付(手動式)。ドラムの空転を止める回り止めストッパー(手動式)。ホースの取り付けや、シール材の交換が簡単。
質量(kg)28容量3分ホース(内径Φ9.5):20m、4分ホース(内径Φ12.7):20m方式スプリング取付部(ドラム側ホース)(固定入力側)
1台
299,800税込329,780
46日以内出荷

ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ワンタッチカプラーと接続金具ともステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
用途屋根・家屋・外壁洗浄などホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.6常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り適合メーカー精和産業・日本ワグナー・フルテックなど
1本
18,980税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スピーディーな収納、簡単な操作。 スッキリとした現場で作業環境も快適。
ホース長さ(m)15質量(kg)23.9外径(Φmm)円盤:420取付金具(一次側)Rc1/2(メス)材質(ホース)ラバーホース内径(Φmm)12.7ドラム径Φ×幅W(mm)265×175噴霧圧力MPa(kgf/cm2)0.5(5)ホース外径(Φmm)19.5
1台
169,800税込186,780
46日以内出荷